Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto SH 2000-S
Comodo elmetto per con regolazione interna mediante ghiera.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sicurezza ottimale
Protezione della nuca prolungata
Regolazione della taglia rapida e ottimale
Sistema di regolazione graduato
Visuale verso l'alto senza intralci
Visiera del casco corta
Facile da trasportare
- Rivestimento in tessuto a 6 punti e aperture di ventilazione regolabili singolarmente sul lato anteriore e posteriore
- Peso ridotto
Buone opzioni di combinazione
Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito
Testato in conformità alla normativa EN 397 con requisiti supplementari
- Adatto a temperature molto basse fino a -30°C
- Protegge dagli spruzzi di saldatura (MM = metallo fuso)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.