Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elmetto SH 2000-S Pro
Elmetto SH 2000-S Pro - 1
Elmetto SH 2000-S Pro - 2
Elmetto SH 2000-S Pro - 3
Elmetto SH 2000-S Pro - 4
Elmetto SH 2000-S Pro - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto SH 2000-S Pro

Elmetto confortevole con regolazione interna mediante ghiera e sottogola premontato a 4 punti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fissaggio sicuro e massima sicurezza


  • Sottogola a 4 punti di alta qualità

  • Protezione del collo con opzione "drop-down"


Regolazione della taglia rapida e ottimale mediante ghiera



Visuale verso l'alto senza intralci grazie al guscio corto



Estremamente confortevole


  • Rivestimento in tessuto a 6 punti e aperture di ventilazione regolabili singolarmente sul lato anteriore e posteriore

  • Peso ridotto


Facile da combinare con altre apparecchiature


  • Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito

  • Un attacco garantisce il fissaggio sicuro di occhiali a maschera e altre attrezzature con fasce elastiche


Testato in conformità alla normativa EN 397 con requisiti supplementari


  • Adatto a temperature molto basse fino a -30°C

  • Protegge dagli spruzzi di saldatura (MM = metallo fuso)