Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elettrodo a barra Bianco speciale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo a barra Bianco speciale

Migliore saldabilità in posizioni scomode e per la saldatura della radice.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Rivestimento di base, a base di gesso, elettrodo speciale CA/CC, adatto anche per la saldatura su trasformatori di saldatura miniaturizzati

  • In contrasto con le proprietà di saldatura degli elettrodi a base di gesso che erano state precedentemente rivendicate come caratteristiche, l'elettrodo bianco speciale scorre molto facilmente con solo una leggera perdita di spruzzi.

  • Transizioni del cordolo di saldatura sulle saldature ad angolo senza fessurazioni

  • Saldatura uniforme

  • Buona copertura delle scorie

  • Rimozione semplice delle scorie

  • Temperatura di esercizio massima di 450°C
Indicazione

L'elettrodo può essere saldato a corrente continua polo+ e a corrente alternata.