Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elettrodi PinPuller®

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodi PinPuller®

Speciali elettrodi a blocchetto fissati a molla per la rimozione professionale della ammaccature dalle lamiere nude

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Economica


A differenza del filo ondulato, gli elettrodi PinPuller® possono essere saldati fino a 1000 volte Consente un risparmio di denaro e di risorse



Rapido


Gli elettrodi PinPuller® possono essere saldati al doppio della velocità rispetto al filo ondulato: Riduzione dei tempi di lavorazione



Funzionali


Il blocchetto di trazione funziona in modo simile al tirante a raschietto e raddrizza automaticamente le ammaccature: Riparazioni professionali



Distribuzione ottimale della forza


Gli elettrodi saldati sono montati nel blocchetto a una distanza molto ravvicinata (intervallo di 10mm): L'eccellente distribuzione delle forze di trazione consente di utilizzarli anche su lamiere molto resistenti



Efficace e privo di residui


La connessione saldata viene spezzata tramite svitamento: Semplice rimozione degli elettrodi senza residui

Indicazione

Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi utilizzando una lima.