Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elemento antisismico W-SE 3
Elemento antisismico W-SE 3 - 1
Elemento antisismico W-SE 3 - 2
Elemento antisismico W-SE 3 - 3
Elemento antisismico W-SE 3 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C e barre filettate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche



Caratteristiche principali:


  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)

  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti

  • Compatibile con la gamma Varifix

  • Da usare in abbinamento a barre filettate M10 o all'elemento antisismico W-SE 4

  • Diametro del foro 14 mm per l'installazione con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.



Dati di tenuta


Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 4,8 kN ≃ 480 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.