Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elemento antisismico W-SE 2
Elemento antisismico W-SE 2 - 1
Elemento antisismico W-SE 2 - 2
Elemento antisismico W-SE 2 - 3
Elemento antisismico W-SE 2 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche



Caratteristiche principali:


  • In acciaio zincato bianco S275JR (spessore minimo zincatura 5 μm)

  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti

  • Compatibile con la gamma Varifix

  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro

  • Diametro del foro 14 mm per l'installazione con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12

  • Da usare in abbinamento a profilati a C Varifix 41 (spessore 2,5 mm) o all'elemento antisismico W-SE 4
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.



Dati di tenuta


Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 6,0 kN ≃ 600 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.