Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento antisismico W-SE 1
Elemento antisismico per staffaggi realizzati con barre filettate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Caratteristiche principali:
- Corpo a forma di C in acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Nottolino in acciaio AVP 11SMnPb37 zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Da utilizzare in ambienti interni asciutti
- Da utilizzare in combinazione con le barre filettate M10
- Con scala angolare graduata per garantire che il controvento sia angolato correttamente
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.
Dati di tenuta
Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 9,0 kN ≃ 900 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.
Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.
Elemento per lo staffaggio antisismico di impianti industriali
Rispettare l'intervallo di angolazione indicato: 45° ± 15°
Utilizzare dadi e rondelle M10 per fissare lo scorrimento dell'elemento W-SE 1 sulla barra filettata M10.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.