Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rilevatore di cavi Easy Finder e sonda
Protezione dalla tensione esterna (resistenza alla tensione) fino a 120 V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sei frequenze di ricerca
- Elevata potenza in uscita
- Alimentazione del segnale alle linee telefoniche attive (max 90 V)
- Rileva anche i cavi sotto l'intonaco
- Identificazione precisa delle coppie di fili
- LED di segnale con filtro per segnali di interferenza
- Profondità di ricerca fino a 60 cm (anche sotto intonaco)
- Per localizzare cavi e impianti fino a 15 km
- Per limitare le interruzioni dei cavi
Contenuto:
- 1 generatore di segnali di ricerca con morsetti a coccodrillo completamente isolati, lunghezza 25 cm e connettore RJ-11, lunghezza 10 cm
- 1 ricevitore del segnale di ricerca (sonda)
- 1 valigetta per trasporto
- Scollegare sempre i cavi. Rischio di danni!
- Batterie non incluse nel contenuto
Da utilizzare sugli impianti elettrici
Per localizzare cavi, interruzioni e cavi coassiali; per rilevare eventuali cortocircuiti.
Da utilizzare nel settore delle telecomunicazioni
Per misurare la tensione e la polarità, rilevare le coppie separate (centro sovraccarico) e i cavi a due conduttori (coppie), rilevare i cavi, le interruzioni ed eventuali cortocircuiti.
Da utilizzare nel settore della tecnologia dei dati
Per localizzare cavi, cavi patch e interruzioni, rilevare le coppie separate (centro sovraccarico) e i cavi a due conduttori (coppie), rilevare i cavi, le interruzioni ed eventuali cortocircuiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.