Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO EN 1667 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1664 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.