Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
ISO EN 1667 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1664 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.