Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) filettatura fine EN 1666, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) filettatura fine EN 1666, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) filettatura fine EN 1666, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) filettatura fine EN 1666, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO EN 1666 sostituisce DIN 6926 | Esistono alcune analogie limitate | Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1663 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 eliminata | Classe di resistenza 6 aggiunta.