Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 1
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate)



Resistenza alla corrosione:


  • Diametro ≥ M2 — 360h*

  • Diametro ≥ M4 — 600h*

  • Diametro ≥ M10 — 720h*

Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS



Vantaggi:


  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

ISO EN 1665 sostituisce DIN 6921 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 rimossa | Filettatura fine rimossa.