Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
- Coefficiente di attrito prefissato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme dello strato
- Funzionale e decorativo
ISO EN 1665 sostituisce DIN 6921 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 omessa | Filettatura fine rimossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.