Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 1
Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale flangiata EN 1665, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 93

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione ZFHSL:


  • Diametro ≥ M6 - 480 ore*

  • Diametro ≥ M10 - 720 ore*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test di corrosione in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


  • Rivestimento zinco lamellare, sigillato, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
Indicazione

ISO EN 1665 sostituisce DIN 6921 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 rimossa | Filettatura fine rimossa.