Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico) EN 1663, acciaio 10 zincato passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
ISO EN 1663 sostituisce DIN 6926 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura a passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 aggiunta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.