Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 1
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 2
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 3
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 4
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 5
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 6
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 7
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 8
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 9
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 10
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg per frontali di cassetti privi di maniglie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Regolazione precisa del gioco frontale, regolazione sui due lati fino a 6 mm (impostazione di fabbrica 4,5 mm)

  • Scorrimento leggero e preciso grazie ai rulli in plastica resistenti all'abrasione

  • Elevata stabilità laterale grazie alle guide larghe


Elemento Tipmatic integrato


  • Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare

  • Premere al centro del pannello per aprirlo
Indicazione

Il gioco dei frontali dipende da vari fattori, come la larghezza e l'altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di realizzare una prova prima dell'installazione definitiva.


Per mobili con larghezza superiore a 700 mm, si consiglia l'uso della guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic da 40 kg o 60 kg con barra di sincronizzazione.