Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Doppimetro rinforzato con fibra di vetro
Doppimetro di alta qualità realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro per misurazioni precise e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Realizzato in nylon di alta qualità con rinforzo in fibra di vetro, che lo rende estremamente resistente a fessurazione, graffi, flessione, acqua e prodotti chimici
- I numeri e la scala non vengono cancellati dallo sfregamento grazie alla stampa a rilievo profonda della graduazione nera con incrementi di 1 mm
- Facile utilizzo quando impostato a 90° grazie al bloccaggio dei giunti dell'asta ammortizzati per una tensione uniforme
- Può essere letto da entrambi i lati grazie a una scala che scorre all'indietro
- Conformità alla classe di precisione CE 3
Il doppimetro è adatto per le applicazioni professionali in una vasta gamma di settori, come l'edilizia, il settore commerciale, l'architettura o il giardinaggio e l'architettura paesaggistica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.