Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Doppimetro, cerniere interne Tipo 1, personalizzato
Cerniere interne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Metro in legno, 2 m
Non si piega e rimane dritto durante la misurazione
Adatto per la stampa digitale monocromatica o policromatica, in base alle esigenze del cliente
È possibile stampare qualsiasi informazione, immagini comprese
Cerniere interne
Il doppimetro può essere utilizzato come righello - superficie pubblicitaria più ampia
Stampa angolare standard sul 2° giunto
Non è richiesto alcun goniometro aggiuntivo
Strumento di precisione e omaggio promozionale in un unico oggetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.