Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per pareti divisorie B1
Nastro in schiuma PE monoadesivo per evitare ponti acustici durante l'installazione di divisori. Isolamento acustico dei giunti secondo norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato livello di isolamento acustico di giunti
Isolamento acustico dei giunti testato secondo norma DIN 52210 RST, W = 58 dB
Elevata densità
Schiuma in polietilene dalla porosità fine e cellule chiuse con buona resilienza
Semplice utilizzo
- Applicazione semplice, rapida e pulita
- Compensa le aree irregolari
Senza pellicola protettiva
Il rotolo non subisce l'effetto telescopico perché il nastro è incollato su sé stesso
Lunga durata
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e alle intemperie
- Resistente all'umidità
Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102
Prodotto testato dall'Istituto Leipzig per ricerca e il collaudo dei materiali (MPFA), certificato collaudo n. ÜB III/B-01-001
Isolamento tra diverse zone edili come pareti, soffitti e pavimenti, componenti di pareti divisorie e parapetti, costruzione a secco, isolamento termico
- La superficie deve essere priva di polvere, grasso e olio
- Il nastro deve essere premuto brevemente con il palmo della mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.