Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura - 1
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Utilizzabile comodamente su entrambi i lati

  • Posizionamento temporaneo delle casseforme

  • Poco visibile dopo la rimozione della casseforma

  • Per chiodi fino a un ∅ max. di 3,7 mm
Indicazione

Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo