Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziale Con vite
Distanziale per il montaggio invisibile di pavimentazioni con listoni distanziati in materiale con piccole dilatazioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Questo distanziale consente di posare listelli per terrazze di tutte le dimensioni e realizzati in legno di ogni tipo o WPC in modo semplice, rapido e perfetto con una distanza di 5 mm tra i giunti.
Il distanziale è posizionato tra due assi in legno scanalate e avvitato su una piastra in acciaio inossidabile senza viti visibili.
Inoltre, lo spazio di ventilazione di 9 mm tra i listelli per terrazze e la sottostruttura impedisce il ristagno di acqua (protezione del legno strutturale). In questo modo si garantisce l'evaporazione dell'acqua.
I singoli listelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
- Distanziali: in plastica PA 66 fibrorinforzata e resistente alle intemperie, neri
- Piastra di montaggio: in acciaio inossidabile A2 (1.4301), nera
- Vite: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta autoforante in acciaio inossidabile temprato (1.4006), nera
- Per l'installazione su sottostrutture in legno o alluminio (alluminio fino a circa 2 mm di spessore)
- L’idoneità del tipo di legno deve essere determinata dal fabbricante/fornitore del legno, se necessario. L'uso non è consigliato con legno ad alta densità e/o con elevate caratteristiche di rigonfiamento e restringimento.
- Ciò vale in particolare per i tipi di legno Cumarú, Massaranduba e Robinia (falsa acacia)
- Coppia di serraggio per sottostrutture in legno di circa 4 Nm
- Per sottostrutture in alluminio circa 1-3 Nm, a seconda dello spessore
- Si consiglia di iniziare con l'impostazione più bassa del trapano a batteria
- Durante il serraggio della vite, è necessario garantire un bloccaggio positivo anziché non positivo
- Osservare le raccomandazioni del produttore dei listelli, in particolare per quanto riguarda le distanze e la sottostruttura.
- Fornire un sostegno trasversale per le sottostrutture in alluminio.
Ideale per WPC, legno termotrattato realizzato in legno tenero/duro, larice e abete di Douglas.
Non adatto per legni duri tropicali.
Adatto per pannelli con la seguente geometria della scanalatura:
- Profondità scanalatura T: ≥ 7,5 mm
- Larghezza scanalatura B: ≥ 2,5 mm
- Spessore sezione trasversale scanalatura S: ≥ 5,5-12,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.