Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella distanziale
Rondella distanziale - 1
Rondella distanziale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella distanziale

Rondella distanziale (disco di compensazione) in acciaio, tolleranza secondo DIN 522, stampato a freddo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 97

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli e dei rivetti di fissaggio.

Indicazione

Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203


  • >Prefisso

  • >Diametro interno

  • >Diametro esterno

  • L'ultima cifra indica lo spessore:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm