Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziale Speedies
I distanziali più rapidi per la realizzazione dei rinforzi orizzontali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione facile e veloce
- Montaggio tre volte più rapido rispetto ai tradizionali distanziali
- Nessun ribaltamento durante il montaggio
- Protegge la schiena e le ginocchia
- I perni sulla versione per soffitti ne impediscono lo scivolamento
Trasporto semplice ed economico
- Trasporto economico su pallet Euro (un pallet sufficiente per superfici fino a 1750 m²)
- Solo due giunti Speedies richiesti per una casa indipendente
Versione a soffitto per un flusso di calcestruzzo ottimale e visibilità ridotta nella superficie di calcestruzzo finita
Materiale richiesto:
circa 100–150 unità per 100 m²
Sotto il rinforzo orizzontale durante la realizzazione in calcestruzzo di lastre per fondi pavimento e soffitti.
- L'impugnatura interna deve essere a 90° rispetto all'impugnatura esterna per consentire il montaggio di un nuovo giunto distanziale Speedies. Dopo il montaggio, ruotare nuovamente di 90 gradi l'impugnatura interna. Il giunto può essere sollevato.
- Entrambe le impugnature sono parallele tra di loro. Il dispenser manuale è pronto per l'uso dei distanziali Speedies. Per la posa del distanziale, tirare semplicemente l'impugnatura interna verso l'alto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.