Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disarmante per calcestruzzo Plus
Distaccante per calcestruzzo di alta qualità per la produzione di calcestruzzo esposto, parti con finitura ed elementi in filigrana.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzabile su casseforme in acciaio riscaldate fino a +60 °C
- Riduce le macchie sul calcestruzzo esposto
- Effettuare sempre test preliminari
- Non riversare il distaccante usato nel contenitore originale
- Evitare una saturazione eccessiva
- Non diluire con acqua
- Un'applicazione eccessiva può causare un accumulo sulla superficie e un conseguente rilascio di sabbia.
- La cassaforma può essere riscaldata fino a +60 °C. Evitare incendi, scintille e saldature in prossimità della cassaforma appena nebulizzata.
- Osservare le normative relative alla manipolazione di materiali a base di solventi.
Il distaccante per calcestruzzo Würth Plus può essere utilizzato su casseforme con profilo in plastica, casseforme grandi e qualsiasi cassaforma con superficie sigillata. Particolarmente adatto per casseforme di sollevamento. Crea una superficie di alta qualità su calcestruzzo esposto, parti con finitura ed elementi in filigrana. La cassaforma in acciaio può essere riscaldata fino a +60 °C.
Spruzzare uno strato sottile e uniforme sulla cassaforma asciutta e pulita. La pressione di spruzzatura deve essere di almeno 4 bar. Rimuovere il materiale in eccesso con un raschietto in gomma o un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.