Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dissuasore per piccioni
Materiale di base: Plastica resistente ai raggi UV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Questi speciali dissuasori per piccioni impediscono efficacemente ai piccioni di appoggiarsi su davanzali, cornici, terrazze, tetti, travi, sporgenze e così via.
I moduli sono costituiti da una base in policarbonato resistente ai raggi UV e da barre in acciaio inossidabile antiruggine V4A. I vari moduli possono essere combinati l'uno con l'altro in base alle esigenze.
Materiali selezionati
Lunga durata in qualsiasi condizione meteorologica
Fattore temporale
Installazione semplice e rapida su cornici di qualsiasi larghezza o profondità
Punti di rottura prestabiliti
Semplice regolazione della lunghezza
Sulle superfici in legno, si consiglia un fissaggio meccanico.
La superficie deve essere pulita, asciutta e in buone condizioni. Non installare i moduli su superfici oleose o umide. Accorciare il modulo alla lunghezza corretta utilizzando i punti di rottura predefiniti. Applicare l'adesivo da costruzione alla piastra base in policarbonato e premere il modulo sulla superficie per farlo aderire. Una piccola quantità di adesivo dovrebbe fuoriuscire dalle strutture a nido d'ape della base. Su grandi superfici, i bordi esterni devono essere adeguatamente protetti, dato che i piccioni preferiscono di solito appoggiarsi in queste zone. Inoltre, lo spazio tra i singoli moduli non deve mai superare i 5 cm circa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.