Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo scorrevole universale ABS
ABS ProSlide: dispositivo scorrevole in alluminio per sistemi anticaduta attraversabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per utilizzare il sistema anticaduta a funi completamente attraversabili, è necessario avvalersi di un apposito dispositivo scorrevole che si sposti liberamente sugli elementi intermedi e curvi. L'ABS ProSlide è un dispositivo scorrevole per funi in alluminio ad alta resistenza utilizzabile con qualsiasi dispositivo anticaduta a funi ABS-Lock SYS. Idoneo per le funi in acciaio inox con spessore di 6 mm e 8 mm.
Il dispositivo scorrevole rimovibile si chiude automaticamente e assicura 1 persona contro le cadute in conformità alla normativa DIN EN 795:2012, C. Si apre con il pulsante di rilascio rosso.
L’anello di arresto più largo, caratteristica speciale di questo elemento, consente il fissaggio di più moschettoni e ganci per tubi all'ABS ProSlide.
Il dispositivo scorrevole è stato realizzato principalmente per sistemi anticaduta con funi attraversabili con funi in acciaio da 6 e 8 mm.
Può essere utilizzato anche con sistemi anticaduta a funi ABS Safety non attraversabili.
Il dispositivo scorrevole ProSlide viene aperto mediante il pulsante di rilascio rosso presente di lato e chiuso sulla fune di acciaio da 6 o 8 mm. Non sono necessari ulteriori moschettoni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.