Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di montaggio compatto universale per cuscinetti ruota
Montaggio veloce, preciso e senza danni di cuscinetti ruota compatti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzabile con mandrino, cilindri idraulici comuni e presse a pavimento.
Uso universale per produttori di automobili quali VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, ecc. Per cuscinetti ruota compatti con diametri della pista esterna da 50 mm fino a un massimo di 80 mm. Anche per VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter e MB Sprinter a partire dall'anno modello 07.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.