In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Serratura a combinazione con codice numerico impostabile
A partire dalla misura 30, l'arco si blocca su entrambi i lati per una maggiore stabilità
Lightweight with high stability
La catena di sicurezza a maglie quadrate fornisce una protezione efficace contro i danni alla vernice.
With plastic coating to protect from damage
Bloccaggio dell'arco su due lati per una maggiore stabilità
Double locking
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna