In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 9 versioni trovati
Utensile molto leggero e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 12,8 mm e una lunghezza di 4-16 mm
Potente unità combinata per il collegamento di vari elementi di fissaggio: Tipo graffe WN, tipo graffe W155 e chiodi a T.
Chiodatrice particolarmente leggera e maneggevole per chiodi con un diametro di 1,2 mm e una lunghezza di 15-54 mm
Utensile pratico e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 5,7 mm e una lunghezza di 10-40 mm
Potente chiodatrice pneumatica per la lavorazione di chiodi a nastro a testa tonda con un angolo di 21-22°, un diametro di 2,9-4,1 mm e una lunghezza di 50-90 mm
Potente chiodatrice pneumatica per la lavorazione di chiodi nastrati con testa mezza luna a un angolo di 30-34°
Potente chiodatrice da utilizzare con chiodi a bobina con diametro di 2,5-3,8 mm e lunghezza di 45-90 mm
Chiodatrice pneumatica per chiodi scanalati ad alte prestazioni per linserimento preciso di chiodi scanalati
Potente chiodatrice pneumatica per la lavorazione di chiodi nastrati con testa tonda a un angolo di 21-22°
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Chiodatrice pneumatica per chiodi scanalati ad alte prestazioni per l'inserimento preciso di chiodi scanalati