Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48
Valore di isolamento acustico 48 dB a una distanza dal pavimento di 7 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Isola da suoni, correnti d'aria e fumo.
- Compensazione automatica su pavimenti irregolari: distanza da porta a pavimento da 5 mm a 20 mm
- Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 100 mm sul lato opposto al perno di azionamento.
- Installazione semplice tramite inserimento dal basso, in modo da non dover scalpellare lo spazio per gli elementi di fissaggio
- Mantenere la posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno.
- Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)
- Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nel supporto.
- Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.
Valori di isolamento acustico:
- Intercapedine 7 mm: 48 dB
- Distanza libera da terra 20 mm: 42 dB
La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 mm x 13,1 mm.
Il dispositivo antispifferi può essere fissato con chiodi di 1,8 mm di diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.