Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD - 1
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD - 2
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD

Dispositivo antispifferi per isolare da rumore, correnti d'aria e fumo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Compensazione automatica su pavimenti irregolari e molto ondulati: distanza da porta a pavimento fino a 25 mm

  • Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 125 mm sul lato opposto al perno di azionamento.

  • Installazione semplice con staffa

  • Mantenere la posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno.

  • Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)

  • Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nella copertura.

  • Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.

  • Valori di isolamento acustico: 42 dB
Indicazione

La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 x 13,1 mm.