Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta
Dispositivo anticaduta omologato Bast per scavi, in conformità alle specifiche tecniche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pellicola adesiva su un lato, classe riflettente RA1/A
- Con supporto fisso per lampada
- Diam. tubo di inserimento 42 mm in acciaio zincato a caldo
- Staffa in plastica a prova di rottura
- Maniglia di trasporto centrale ed ergonomica
- Non conduce elettricità in conformità alla norma DIN VDE 0681
- Robusto corpo in plastica con protezione del bordo della pellicola
Fornito senza base a colonnina.
Obbligatorio per scavi con profondità inferiore a 1,25 m in cantieri edili sulla superficie stradale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.