In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Inchiodatrice a nastro a batteria per chiodi con dia. 2,8 - 3,3 mm con lunghezze da 50 a 90 mm
Utensile molto leggero e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 12,8 mm e una lunghezza di 4-16 mm
Inchiodatrice potente per la lavorazione di chiodi scanalati con una larghezza di 4,0 mm e una lunghezza di 40-60 mm; la punta di centraggio garantisce l'inserimento preciso dei chiodi
Potente unità combinata per il collegamento di vari elementi di fissaggio: Tipo graffe WN, tipo graffe W155 e chiodi a T.
Potente inchiodatrice per chiodi Haften con un diametro di 2,5–2,8 mm e una lunghezza di 22–35 mm
Chiodatrice particolarmente leggera e maneggevole per chiodi con un diametro di 1,2 mm e una lunghezza di 15-54 mm
Potente inchiodatrice per graffe di 10,8-11,3 mm di larghezza e 35-75 mm di lunghezza
Utensile pratico e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 5,7 mm e una lunghezza di 10-40 mm
Inchiodatrice a batteria per chiodi nastrati Ø 2,9 - 3,3¬mm in lunghezze da 50 a 90¬mm