Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Isola da suoni, correnti d'aria e fumo.
- Compensazione automatica su pavimenti irregolari: distanza da porta a pavimento fino a 20 mm
- Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 125 mm sul lato opposto al perno di azionamento.
- Può essere accorciato fino a 125 mm con perno di azionamento.
- Installazione semplice con staffa: non è necessario rimuovere la guarnizione durante la piallatura.
- Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)
- Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nella copertura.
- Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.
Valori di isolamento acustico:
- Intercapedine 7 mm: 48 dB
- Intercapedine 20 mm: 42 dB
La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 x 13,1 mm.
Posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.