Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lozione protettiva per la pelle Ultra
Lozione per la protezione della pelle idrosolubile per prevenire l'accumulo di sporco. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Da utilizzare con i dispenser SKIN
- Semplice utilizzo
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Dosaggio ottimale ed economico
Film protettivo idrosolubile efficace tra la pelle e le sostanze di lavoro
- Impedisce l'adesione dello sporco tramite emulsionanti che si legano allo sporco
- Le funzioni della pelle non vengono intaccate
Forma un film protettivo secco, elastico e touch-proof
- Presa degli utensili garantita senza alcun problema
- Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Contiene glicerina idratante e allantoina nutriente
Olio privo di silicone
Non lascia tracce su pezzi o utensili
Protegge quando si lavora con sporco molto oleoso o asciutto come oli di scarto, vernici, catrame, fuliggine e bitume.
•Spalmare la crema in modo uniforme, concentrandosi sulle zone più vulnerabili della pelle, come lo spazio tra dita e unghie.
•Riapplicare dopo il contatto con l'acqua o dopo una sudorazione intensa.
•Per pulire la pelle, prima ammorbidirla con una piccola quantità di acqua, quindi risciacquare abbondantemente con acqua corrente.
•Se necessario, utilizzare un detergente delicato sulla pelle.
•Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.