Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispenser automatico LINEA SKIN
Dispenser elettrico per l'erogazione automatica di prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Dispenser elettrico progettato appositamente per i requisiti delle officine, dal design scuro e resistente allo sporco.
Dosaggio automatico e massima igiene
- Il dosaggio automatico evita la contaminazione del dispenser e impedisce la trasmissione di germi.
- Il design ben congegnato garantisce che il sapone non entri in contatto con il dispenser del sapone in schiuma. Nessun residuo antigienico sul dispenser.
Efficiente e conveniente
- Dosaggio ottimale
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Ricaricabile con flaconi da 1 e 1,5 L
- Basso consumo energetico
Semplice in termini di tecnologia e applicazione
- Il semplice meccanismo garantisce il corretto funzionamento; la sostituzione della confezione di ricarica richiede pochi secondi.
- Con display a LED che indica lo stato di funzionamento e la tensione bassa della batteria
Pratico sistema di guide
- Può essere ampliato in qualsiasi momento
- Installazione facile e veloce; possibile anche il montaggio a parete diretto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.