Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema dispenser automatico Skin Line
Dispenser Touchless. Per l'erogazione di prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in officine o lavatoi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Dosaggio automatico e massima igiene
- Il dosaggio senza necessità di tocco evita la contaminazione del dispenser e impedisce la trasmissione di germi
- Il design ben congegnato garantisce che il sapone non entri in contatto con il dispenser del sapone in schiuma. Nessun residuo antigienico sul dispenser.
Efficiente e conveniente
- Dosaggio ottimale
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Ricaricabile con taniche da 1 l e 1,5 l
- Basso consumo energetico
Semplice in termini di tecnologia e applicazione
- Il semplice meccanismo garantisce il corretto funzionamento; la sostituzione della confezione di ricarica richiede pochi secondi
- Con display a LED che indica lo stato di funzionamento e la tensione bassa della batteria
Pratico sistema di guide
- Espandibile in qualsiasi momento
- Installazione facile e veloce; possibile anche il montaggio a parete diretto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.