Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido - 1
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido

La tecnologia a vuoto profondo impedisce la formazione di sacche d'aria durante il riempimento del sistema di raffreddamento di autovetture e autocarri.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Vacuometro

  • Include un tubo flessibile di aspirazione e un tubo flessibile di riempimento, entrambi con lunghezza di 1,50 m, nonché un adattatore universale per aperture del radiatore con diam. da 20 mm fino a 41 mm.

  • Metodo di riempimento utilizzabile per quasi tutti i tipi di veicoli

  • Utilizzo semplice

  • Consente il riempimento senza bolle d'aria.

  • Affidabile, esente da manutenzione

  • Utilizzabile per sistemi di raffreddamento di qualsiasi volume