Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con pistola di rifornimento
La tecnologia a vuoto profondo impedisce la formazione di sacche d'aria durante il riempimento del sistema di raffreddamento di autovetture e camion.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pistola di rifornimento con vacuometro da 0 a -1 bar
- Nella fornitura sono inclusi un tubo flessibile da 1,5 m, e un adattatore conico per camion e automobili.
- L'esclusivo cono multiuso, con applicazione universale, elimina la necessità di ulteriori adattatori.
La fornitura non include il nipplo di collegamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.