Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Agente disossidante universale numero 50 FM per metallo di brasatura
Pasta disossidante a norma DIN EN 1045, tipo FH10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Disossidante per la brasatura di rame, ottone e bronzo rosso Gunmetal
- DIN 29454
- Pasta bianca
I residui del disossidante sono corrosivi e pertanto devono essere rimossi.
Agente disossidante per la saldatura forte di leghe di rame, ottone e ottone rosso ad eccezione dei metalli leggeri con una temperatura di esercizio tra 500 °C e 800 °C
Mescolare bene la pasta prima dell'uso. Applicare il disossidante al pezzo da lavorare ben pulito mediante spazzolatura o immersione. Il disossidante deve essere applicato anche alla zona circostante il punto di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.