Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco lamellare OSF II (One Step Finish)
Il professionista specializzato per tubazioni. Rimozione dei cordoni di saldatura e levigatura di finitura in un solo passaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
3 in 1
- Per prima cosa, smerigliare il cordone di saldatura.
- Quindi, rendere uniforme la superficie.
- Infine, eseguire la levigatura di finitura.
Più veloce e più facile
- Enorme risparmio di tempo dovuto all'estrema riduzione delle fasi di lavoro grazie alla grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni CERALINE e alla combinazione con l'abrasivo in nylon non tessuto RED PERFECT 3D.
- Valore Ra costante e basso (alta qualità della superficie) grazie all'abrasivo in nylon non tessuto RED PERFECT 3D
- Levigatura senza variazioni di forma
- Levigatura dei cordoni di saldatura e finitura in un solo passaggio
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Utilizzabile con smerigliatrici angolari a velocità variabile
- La qualità della superficie è in funzione della rugosità (valore Ra)
- Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari e per saldature d'angolo a velocità variabile
- Per cordoni angolari in applicazioni con tubi rotondi
Utilizzare solo smerigliatrici angolari a velocità variabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.