In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 76 versioni trovati
Per unelevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
I singoli grani ceramici della grana abrasiva Cubitron II sono distribuiti in modo uniforme ma casuale, per riprodurre la superficie lavorata tipica di un disco in fibra.
Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi
Disco in fibra ad alte prestazioni per acciaio inossidabile. Con strato legante aggiuntivo: riduce le temperature di levigatura e, di conseguenza, il rischio di decolorazione.
Blu/verde per acciaio e acciaio inossidabile (acciaio inossidabile professionale).
For an extremely high removal rate with low contact pressure for steel, cast iron and scale
Disco abrasivo elastico, robusto e resistente agli strappi
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per un'elevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade