Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello in fibra vulcanizzata CERALINE
Per un'elevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Asportazione di scorie estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
- Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo attivo
- Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
- Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli adeguati in buone condizioni di funzionamento
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.
- Non conservare alla luce del sole diretta, vicino a fonti di calore, in luoghi umidi o sui pavimenti
- Conservare nella confezione originale a 18-22 °C e al 45-60% di umidità relativa
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziali fino a 80 m/s, assieme a un platorello
- Per la levigatura di bordi e superfici, la preparazione e la post-lavorazione di cordoni di saldatura, la rifinitura e la levigatura
- Per acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati), acciaio e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.