Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Foro da 22 mm con intaglio a croce



Materiale di supporto in fibra vulcanizzata


  • Misura della grana 16-50: 0,8 mm

  • Misura della grana 60-120: 0,6 mm


Legnate in resina sintetica molto elastico


Lunga durata



Dispersione elettrostatica


Tassi di rimozione costanti

Indicazione

Istruzioni operative generali e di sicurezza


  • Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli di sostegno omologati e integri

  • Il diametro del disco in fibra non deve superare di più di 15 mm il diametro del platorello

  • La levigatura a tuffo non è consentita

  • Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, ad es. occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.

  • Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Non conservare in ambienti umidi o a contatto con il pavimento

  • Conservare nella confezione originale a 18-22°C e al 45-60% di umidità relativa