Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Platorello di lucidatura 3 in 1
Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il platorello di lucidatura è composto da tre platorelli di lucidatura attaccati l'uno all'altro con fissaggi a strappo che consentono l'utilizzo di tamponi di lucidatura e lana d'agnello di diverse dimensioni (90 mm, 145 mm e 170 mm) con un solo disco.
Risparmio di tempo:
Sostituzione rapida delle dimensioni desiderate del platorello di lucidatura, senza necessità di staccare e attaccare i dischi di montaggio a strappo in diverse dimensioni.
Perforazione centrale:
Consente una centratura rapida e semplice dei nostri tamponi di lucidatura con foro centrale
Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo. Il platorello di lucidatura può essere utilizzato con tutte le lucidatrici rotanti standard che richiedono una filettatura di montaggio M14.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.