Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo per acciaio e acciaio inossidabile
Mola da sbavo standard rinforzata in fibra e legante in resina sintetica con eccellenti valori di prestazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata resistenza alla rottura
- Disco con durezza media
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare solo dischi integri
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
- Adatto per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.