Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina dalle prestazioni elevate, con asportazione del materiale particolarmente elevata e rapida
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Speciale struttura multistrato
- Strato a grana fine nero (strato di supporto abrasivo)
- Strato a grana grossa rosso (strato abrasivo con speciale grana abrasiva rivestita)
- Speciale strato intermedio in tessuto
- Maggiore sicurezza durante la levigatura, nessuno sfilacciamento del disco
- Elevato potere di assorbimento delle vibrazioni
- La superficie lavorata può essere influenzata modificando l'angolo di molatura
Levigatura a freddo
Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare solo dischi integri
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo
Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.
- Adatto per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Per sbavatura e per la lavorazione di cordoni di saldatura, in particolare cordoni di saldatura duri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.