Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Speed per acciaio
Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Levigatura confortevole e silenziosa
- Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso la macchina
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo
Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.
- Specialmente adatto per la lavorazione di acciai strutturali generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzioni, acciai per utensili e acciai temprati
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Per sbavatura e per la lavorazione di cordoni di saldatura, in particolare cordoni di saldatura duri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.