Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 1
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 2
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina ad alte prestazioni e durata estremamente lunga, velocità di rimozione del materiale massima ed estremamente rapida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Levigatura a freddo

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Indicazione
  • Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente pari a 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo