Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra di nylon grossa Mini Longlife
Pulizia estremamente rapida pulizia e massima durata durante la rimozione di cordoni di saldatura, incrostazioni, corrosione e rivestimenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevatissima capacità di asportazione del materiale, lunga durata
La grana abrasiva ceramica conferisce a questo disco di pulizia un'elevata capacità di asportazione del materiale.
I dischi di pulizia non creano aloni e non si intasano
Il legante in resina sintetica migliorato e la struttura aperta della fibra di nylon impediscono al disco di macchiare la superficie. Ciò significa che il disco non causa ostruzioni durante la levigatura di rivestimenti, adesivi o metalli morbidi.
Attenersi alla velocità massima
- Pulizia e finitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche e materiale plastico.
- Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altri interventi sulla carrozzeria, pulizia di pietra/granito. Adatto anche per sbavature.
- Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici e coloranti, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo.
- Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ghisa, fibra di vetro e materiale compositi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.